Kørner, specialkvalitet, forkromet 120/12 mm

Art.-nr.: 748900 120/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
436 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 120 mm
Skaft-⌀ 12 mm
Spidshårdhed ca. 59 HRC
Udførelse, slaghoved sejhærdet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Kørnere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 748900 120/12
EAN/GTIN 7610733200443
Producentnummer 710.3

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt, ottekantet skaft, blank spids. Jævnt gennemhærdet i hele længden. I kraft af special sejhærdet slaghoved springer der ikke splinter af kørnerhovedet.
Specialkvalitet - den højest mulige spidshårdhed - ca. 59 HRC - og speciel sejhed.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven