Kørner, specialkvalitet, forkromet 120/10 mm

Art.-nr.: 748900 120/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
486 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 120 mm
    Skaft-⌀ 10 mm
    Spidshårdhed ca. 59 HRC
    Udførelse, slaghoved sejhærdet
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Overflade forkromet
    Produkttype Kørnere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 748900 120/10
    EAN/GTIN 7610733200436
    Producentnummer 710.2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftigt, ottekantet skaft, blank spids. Jævnt gennemhærdet i hele længden. I kraft af special sejhærdet slaghoved springer der ikke splinter af kørnerhovedet.
    Specialkvalitet - den højest mulige spidshårdhed - ca. 59 HRC - og speciel sejhed.

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven