Mekaniker-splituddriversæt i kunststofholder 11

Art.-nr.: 747700 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal splituddrivere Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 747700 11
EAN/GTIN 7610733086917
Producentnummer 715.H

Betegnelse

Udførelse:

I rundstål, meget slank og praktisk. Med riflet skaft. Fuldstændigt hærdet, speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Den højest mulige spidshårdhed (ca. 59 HRC) og speciel sejhed. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet overflade.

Indhold:

1 splituddriver nr. 747500 af hver: Str. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
1 kørner af hver nr. 749200: Str. 90 og 100

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven