Mekaniker-splituddriver 8 mm

Art.-nr.: 747500 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ D 8 mm
Hel længde L1 135 mm
Dornlænge L2 45 mm
Skaft-⌀ S 11 mm
Spidsens hårdhed 59 HRC
Udførelse, slaghoved Speciel slaghovedsejhærdning
Materiale Ekstra-krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 747500 8
EAN/GTIN 7610733200535
Producentnummer 715.8

Betegnelse

Udførelse:

I rundstål, meget slank og praktisk. Med riflet skaft. Fuldstændigt hærdet, speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Den højest mulige spidshårdhed (ca. 59 HRC) og speciel sejhed. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven