Splituddriversæt i kunststofholder, normalkvalitet 6

Art.-nr.: 747200 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
795 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal splituddrivere Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal splituddrivere 6
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 747200 6
EAN/GTIN 4049002084409
Producentnummer R425 170 09

Betegnelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Norm:

Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Normal kvalitet i krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret.

Indhold:

1 splituddriver af hver: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven