Splituddriver, normal kvalitet, lakeret 12 mm

Art.-nr.: 747000 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ D 12 mm
Norm DIN 6450 C
Hel længde L1 150 mm
Dornlænge L2 50 mm
Skaft-⌀ S 14 mm
Materiale Krom-vanadium-lufthærdningsstål
Overflade Lakeret
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 747000 12
EAN/GTIN 4049002021053
Producentnummer R451 012 0

Betegnelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Norm:

DIN 6450.
Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Normal kvalitet i krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven