MARTOR Knive SECUMAX CARDYCUT 746922 , 10 i karton

Art.-nr.: 746922.12
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
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 746922.12
EAN/GTIN 4002632801068
Producentnummer 746922.12
L-nummer Z84213

Betegnelse

Beskrivelse:

Vi kan godt lide at tage derhen, hvor andre ikke går. Rustfrit.
Med en vægtykkelse på kun 2 mm og en kort næse er SECUMAX CARDYCUT et af vores slankeste og mest kompakte skæreværktøjer. Det er derfor, du kan bruge den til at komme til, hvor andre knive skal passe. For eksempel i små huller og smalle huller, såsom dem, der findes i bilindustrien. Den smalle adgang mellem bladet og plastikken gør det nemmere for dig at skære enkeltlags film og papir på en kontrolleret måde.
  • Grundmateriale:
    Kunststof
  • Sikkerhed for alle(e)
    den indsprøjtede og skjulte klinge kommer ikke for tæt på dig eller godset. Sig: Du skærer kun det, du virkelig ønsker at skære.
  • SECUMAX CARDYCUT er hurtig og manøvredygtig
    takket være den ekstra glatte plastik og glider særligt jævnt langs hullerne - selv når der skæres kurvede snit. Med skæring starter det også med det samme. Fordi klingen starter meget langt fremad.
  • SECUMAX CARDYCUT kan håndtere yderligere
    udfordringer meget godt. Endelig forbinder en ekstra stang håndtaget og næsen, som stabiliserer kniven, f.eks. ved drejning om hjørner.
  • Intet rust
    dit skæreværktøj er udstyret med en klinge af rustfrit kvalitet. Tinbelægningen sikrer, at du kan skære lettere og mere effektivt med din SECUMAX CARDYCUT.
  • Godt placeret
    SECUMAX CARDYCUT vil ikke gå tabt så hurtigt. Da sikkerhedskniven er udstyret med et øje, kan den altid fastgøres til et nyttigt sted.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Wrap, stræk, krympefilm tape film og papirspind


    garn, snor
  • Skæring ansøgning:
    Skæring wrap eller strækfilm skære film spind skære papir spind


Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
  • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 2, 25 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Wrap, stræk, krympefolie, tape, film og papirvæv, Garn, snor
  • Skæring ansøgning: Klip wrap eller strækfilm, klip filmspind, klip papirspind
  • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Bladtykkelse (engangskniv): 0, 30
  • Bladtykkelse (engangskniv) (enhed): Mm
  • Monteret bladform (kniv): Andre varer
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Ja
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Nej.
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven