Splituddrivere, specialkvalitet forkromet 16 mm

Art.-nr.: 746900 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spids-⌀ D 16 mm
    Hel længde L1 260 mm
    Dornlænge L2 130 mm
    Skaft-⌀ S 18 mm
    Spidsens hårdhed 59 HRC
    Materiale Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål
    Overflade forkromet
    Produkttype Splituddrivere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 746900 16
    EAN/GTIN 7610733024148
    Producentnummer PB 750.16

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.
    Specialkvalitet, = den højest mulige spidshårdhed − ca. 59 HRC − med speciel sejhed.

    Materiale:

    Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven