Kabeludtrækningsværktøj KABELEX® No.1556N ENTRIEGELUNGSWERKZEUG KABELEX f.kontakt dimensioner-d.1,6 mm flach

Art.-nr.: 74620006
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
Produkttype Kabelindtrækningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 74620006
EAN/GTIN 4018754130559
Producentnummer 74620006
L-nummer L60010 21

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til flade fatninger, Micro-timer II, III kontakter, f.eks. Mercedes-Benz, Opel, Porsche, PSA, Renault, Saab, sæde, Skoda, VW/Audi

Egenskab:

  • Flade kontakter til kontaktdimension: 1,6 mm
  • Vægt: 17 g

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven