{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Køn | Dame | |
Beskyttelsesklasse | S2 | |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stål | |
Gennemtræningssikkerhed | Metalfri gennembrydningsbeskyttelse | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
EU-skostørrelse | 35 | |
Produkttype | Sikkerhedsstøvle |
Artikelnummer |
746112-35
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4030839320952
Kopier |
|
Producentnummer |
746112-35
Kopier |
|
L-nummer |
L00790 4167
Kopier |
|
Producent | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |