Dorne kraftig udførelse 4 mm

Art.-nr.: 745500 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.184 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spids-⌀ 4 mm
    Skaft-⌀ 12 mm
    Hel længde 120 mm
    Vægt 90 g
    Produkttype Kørner

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 745500 4
    EAN/GTIN 4049002002519
    Producentnummer R441 004 0

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ottekantet skaft med konisk dorn, jævnt gennemhærdet. I kraft af special sejhærdet slaghoved springer der ikke splinter af slaghovedet.
    Tung udførelse iht. DIN 6458 D. Sejhærdet slaghoved.

    Norm:

    DIN 6458 D.
    Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

    Materiale:

    Normal kvalitet i krom-vanadium-stål, lakeret skaft.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven