• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Keramisk stifter sæt FØRSTEKLASSES stål

Art.-nr.: 74499
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 74499
EAN/GTIN 9003170744997
Producentnummer 74499
L-nummer L50140 2053

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM Keramiske Pins sæt til den lige sliber omfatter alle slibestifter, der almindeligvis anvendes til stålbearbejdning, herunder en skrubbesten. Stifterne giver den højest mulige levetid ved afgratning, affasning og kantbrydning. Det optimale match mellem spånydelsen og det opnåede overfladeresultat giver de bedste resultater på en lang række stålkvaliteter.

Egenskab:

  • Form: SETK 52 SORT / 14-6
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 40 X 32 X 6
  • Mål (D x D x H): 40 x 32 x 6 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Tykkelse: 32 mm
  • Hul: 6 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Sættet indeholder alle slibestifter, der almindeligvis anvendes til stålforarbejdning, herunder en skrubbesten
  • Den højest mulige værktøjslevetid ved afgratning, affasning og kantbrud
  • Stifter giver optimal matchning af spændeydelse og overfladeresultat, der skal opnås

Anvendelse:

  • Til krævende arbejde på forskellige stålkvaliteter som afgratning, affasning og kantbrud

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven