Nittestanser 4 mm

Art.-nr.: 744700 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til nitteskaft-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til nitteskaft-⌀ 4 mm
    Hoved-⌀ 7 mm
    Skafttykkelse (maks.) 12 mm
    Hel længde 100 mm
    Produkttype Nittestanser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 744700 4
    EAN/GTIN 4024089057942
    Producentnummer R446 004 0

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ottekantet skaft, blankt hoved. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af slaghovedet.

    Norm:

    DIN 6435.
    Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

    Materiale:

    Krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret overflade.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven