Nittetrækker 6 mm

Art.-nr.: 744600 6
Rabat
34,94 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til nitteskaft-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Til nitteskaft-⌀ 6 mm
Skafttykkelse (maks.) 16 mm
Hel længde 110 mm
Hulbredde 7 mm
Produkttype Nittetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 744600 6
EAN/GTIN 4024089057843
Producentnummer R445 006 0

Betegnelse

Udførelse:

Ottekantet skaft, blankt hoved. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af slaghovedet.

Norm:

DIN 6434.
Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven