{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | MIA | |
EU-skostørrelse | 38 | |
Beskyttelsesklasse | SB | |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stahl | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Farve | sort | |
Produkttype | Clogs |
Artikelnummer | 74430-38 | |
EAN/GTIN | 4030839217931 | |
Producentnummer | 74430-38 | |
L-nummer | L00790 2451 |