Beskrivelse:
PREMIUM Cut OG SLIBEKNIVEN er et perfekt universelt værktøj til skæring og slibning. Klingen, der er fremstillet af materialer af høj kvalitet, har en særlig dyb snitbeskyttelse (Deep Cut Protection) og sikrer dermed maksimal sikkerhed ved skæring. Med Cut AND GRIND kan du håndtere opgaver som slibning og afgratning samt skæring og sporstikning i blot ét trin.
Egenskab:
- Form: 27 Cut OG GRIND
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 72 m/s
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 30 Q- BFX A
- Mål (D x U x H): 150 x 3 x 22,23 mm
- Diameter: 150 mm
- Tykkelse: 3 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Takket være Cut OG SLIBNING er applikationer som slibning, afgratning og formning samt skæring og sporstikning mulige med kun ét værktøj
- Tyndere bredde på 2.0 mm med DYB Cut BESKYTTELSE giver ekstra sikkerhed for brugeren og forhindrer hullet i at bryde ud i kontakt med skarpe emner
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter