Fladmejsel 10X2 mm

Art.-nr.: 743400 10X2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
371 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skær (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær 10×2 mm
    Skaftlængde 125 mm
    Vægt 80 g
    Produkttype Fladmejsel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 743400 10X2
    EAN/GTIN 4049002006739
    Producentnummer R393 002 0

    Betegnelse

    Udførelse:

    I ottekantet stål, hærdet og bruneret. Jævnt gennemhærdet skær; dermed kan der efterslibes flere gange uden at efterhærde. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af mejselhovedet.

    Anvendelse:

    Til at stemme mellem boringer.

    Norm:

    Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

    Materiale:

    Krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret overflade.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven