• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Elektrikermejsel, hel længde/skaft-⌀: 250/8mm

Art.-nr.: 743010 250/8
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

hel længde/skaft-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 250 mm
Skærbredde 10 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Materiale Krom-vanadium-speciallegering
Overflade forkromet
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 743010 250/8
EAN/GTIN 7610733284023
Producentnummer 820.HG 3

Betegnelse

Udførelse:

I ottekantet stål med håndværn. Fuldstændigt hærdet og bruneret. Ved efterslibning er det ikke nødvendigt at eftersmede. Specialkvalitet, den højest mulige skærhårdhed (ca. 59 HRC) med speciel sejhed.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering. Forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven