Præcisionsfølermåler nr. 11097/26

Art.-nr.: 74240005
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
Produkttype Ventilnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 74240005
EAN/GTIN 4018754187607
Producentnummer 74240005
L-nummer L60010 4062

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Knivene er lavet af hærdet fjederstål og har en konisk bladform
  • Dækpladen er forniklet og kan låses med en låseskrue
  • Følermålernes tykkelse har en lav tolerance i henhold til T2

Egenskab:

  • Antal knive: 26
  • Bladtykkelse: 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25/1000″ mm
  • Længde [mm): 100 mm
  • Nr.: 11097/26
  • Vægt: 80 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven