Panel Combi 125x22,23 mm 27 forkrøppet 120 stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 742168
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 742168
EAN/GTIN 9003177421686
Producentnummer 742168
L-nummer L50140 193

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM COMBI-skiven kan bruges både til fjernelse af materiale og til efterbehandling af forskellige overflader. Dette er gjort muligt med den unikke kombination af traditionel slibeklud og slibefleece. Som bruger drager du fordel af en hurtig bearbejdningsproces af høj kvalitet uden at skifte skive.

Egenskab:

  • Form: 27 LAMELLER
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 120-M
  • Mål (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Vs/max: 50 m/s
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Kombinationen af slibelinjer og fiberdug gør det muligt at fjerne materiale og efterbehandle overfladerne på samme tid og dermed opnå et optimalt resultat
  • Lang levetid
  • Specielt designet til at opnå gode resultater på ikke-justerbare vinkelslibere ved høje hastigheder (maks. 80 m/s)

Anvendelse:

  • Til fjernelse af materiale og efterbehandling overflader på forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 120 til fint arbejde
  • Justerbare vinkelslibere for de bedste resultater

Særlige kendetegn:
  • Ideel til stål og rustfrit stål
  • Perfekt til efterbehandling
  • Lang levetid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven