TYROLIT poleringsskive-BEHANDLING 125x22 mm MEGET FINT stål/rustfrit stål/ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 742154
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 742154
EAN/GTIN 8024406526362
Producentnummer 742154
L-nummer L50140 1161

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM-PLEJENDE polerskive fjerner de sidste ridser fra overflader, før du begynder at polere. Slibefinnernes tredimensionelle struktur forhindrer både smøring af skiven og misfarvning af det materiale, der skal behandles. Derfor er Tyrolites PLEJLSKIVER en uerstattelig partner i din poleringsproces.

Egenskab:

  • Form: 28 A slibeværktøj R/3
  • Vs/max: 50 m/s
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : MEGET FINT
  • Mål (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Hul: 22,2 mm
  • Kornstørrelse: 220
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Ingen misfarvning på grund af lav termisk spænding (varmedannelse)
  • Specielt designet til at opnå de bedste resultater på ikke-justerbare vinkelslibere
  • Takket være lamellaens tredimensionelle struktur, ingen smøring og besættelse af skiven

Anvendelse:

  • For at fjerne de sidste ridser som et trin til polering

Anbefaling:

  • 115 mm - 4 000 o/min. 125 mm - 3 600 o/min.

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til stål, rustfrit stål og aluminium
  • Ingen misfarvning på emnet
  • Smør ikke spændskiven

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven