• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Poleringsskive-BEHANDLING 125x22 mm MELLEMSTÅL/rustfrit stål/ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 742153
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
Pris for 5 styk: 418,80 DKK
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 742153
Kopier
EAN/GTIN 8024406526355
Kopier
Producentnummer 742153
Kopier
L-nummer L50140 163
Kopier
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med PREMIUM CONDITIONING-polerskiven kan du fjerne de sidste ridser fra overflader, før du begynder at polere. Den tredimensionelle struktur på slibefladerne forhindrer både tilstopning af skiven og misfarvning af det materiale, der bearbejdes. CONDITIONING-skiver fra Tyrolit er derfor en uerstattelig partner i din poleringsproces.

Egenskab:

  • Form: 28A slibeværktøj R/3
  • Vs /max: 50 m/s
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : MEDIUM
  • Dimensioner (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Beholderens diameter: 125 mm
  • Boring: 22,2 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Ingen misfarvning takket være lav termisk belastning (varmeopbygning)
  • Specielt udviklet til at opnå de bedste resultater på ikke-justerbare vinkelslibere
  • Lamellernes tredimensionelle struktur betyder ingen tilstopning og tilsmudsning af skiven

Anvendelse:

  • Til fjernelse af sidste ridser som et indledende trin til polering

Anbefaling:

  • 115 mm - 4 000 o/min. 125 mm - 3 600 o/min.

Særlige egenskaber:
  • Perfekt til stål, rustfrit stål og aluminium
  • Ingen misfarvning af arbejdsemnet
  • Ingen tilstopning af skiven