Beskrivelse:
PREMIUM-PLEJENDE polerskive fjerner de sidste ridser fra overflader, før du begynder at polere. Slibefinnernes tredimensionelle struktur forhindrer både smøring af skiven og misfarvning af det materiale, der skal behandles. Derfor er Tyrolites PLEJLSKIVER en uerstattelig partner i din poleringsproces.
Egenskab:
- Form: 28 A slibeværktøj R/3
- Vs/max: 50 m/s
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : COARSE
- Mål (D x H): 125 x 22,2 mm
- Diameter: 125 mm
- Hul: 22,2 mm
- Kornstørrelse: 80
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Ingen misfarvning på grund af lav termisk spænding (varmedannelse)
- Specielt designet til at opnå de bedste resultater på ikke-justerbare vinkelslibere
- Takket være lamellaens tredimensionelle struktur, ingen smøring og besættelse af skiven
Anvendelse:
- For at fjerne de sidste ridser som et trin til polering
Anbefaling:
- 115 mm - 4 000 o/min. 125 mm - 3 600 o/min.
Særlige kendetegn:
- Perfekt til stål, rustfrit stål og aluminium
- Ingen misfarvning på emnet
- Smør ikke spændskiven