Stempelringstang størrelse3 f. stempelringe 110-160 mm

Art.-nr.: 74152003
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 74152003
EAN/GTIN 4018754045341
Producentnummer 74152003
L-nummer L60010 1099

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bruges til at montere og afmontere stempelringe
  • lys forniklet
1) Fiat No. A 60 182 (type 126, 127, 133, 850T)
  • 2) med prismeholder til skånsom og sikker spredning af stempelringe
  • Egenskab:

    • til stempelringe (mm): 110-160 mm
    • Gr.: 3
    • Højde mm (h): 23 mm
    • Længde [mm): 240 mm
    • Vægt: 394 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven