Mekanikerkrydsmejsel, specialkvalitet 120 mm

Art.-nr.: 741100 120
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
312 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 120 mm
Skærbredde 4 mm
Vægt 41 g
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 741100 120
EAN/GTIN 7610733005772
Producentnummer PB 815.4

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet og bruneret. Jævnt gennemhærdet skær; dermed kan der efterslibes flere gange uden at efterhærde. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af mejselhovedet. Specialkvalitet, den højest mulige hårdhed (ca. 59 HRC) og speciel sejhed.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering. Forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven