Mekanikerfladmejsel, specialkvalitet 180 mm

Art.-nr.: 741000 180
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 180 mm
    Skærbredde 22 mm
    Vægt 208 g
    Produkttype Mejsler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 741000 180
    EAN/GTIN 7610733226368
    Producentnummer 805.22

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fuldstændigt hærdet og bruneret. Jævnt gennemhærdet skær; dermed kan der efterslibes flere gange uden at efterhærde. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af mejselhovedet. Specialkvalitet, den højest mulige hårdhed (ca. 59 HRC) og speciel sejhed.

    Materiale:

    Krom-vanadium-speciallegering. Forkromet overflade.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven