Krydsmejsel 175 mm

Art.-nr.: 740600 175
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 175 mm
    Skærbredde 7 mm
    Vægt 210 g
    Produkttype Mejsler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 740600 175
    EAN/GTIN 4049002000898
    Producentnummer R320 175 1

    Betegnelse

    Udførelse:

    I fladt, ovalt stål, hærdet og bruneret. Jævnt gennemhærdet skær; der kan efterslibes flere gange uden at efterhærde. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af mejselhovedet.

    Norm:

    DIN 6451.
    Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

    Materiale:

    Krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret overflade.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven