Kraft-skævbider med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 140 mm

Art.-nr.: 74 02 140
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 74 02 140
EAN/GTIN 4003773042419
Producentnummer 74 02 140
L-nummer L70010 746

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til den hårdeste, permanente belastning
  • høj skæreydelse med lav indsats takket være optimal koordinering af skærevinkel og udvekslingsforhold
  • Præcisionsskær, ekstra induktivt hærdet (skærets hårdhed ca. 64 HRC) til alle trådtyper, også pianotråd

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,1 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,0 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 1,5 mm
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven