{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 950 mm | |
Til enkeltstave op til 19 HRC og 800 N/mm2 | 11 mm | |
Til enkeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm2 | 9 mm | |
Til enkeltstave op til 48 HRC og 1600 N/mm2 | 6 mm | |
Til dobbeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm2 | 2×8 mm | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 737200 950 | |
EAN/GTIN | 4005887426901 | |
Producentnummer | 87985010 |