{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 610 mm | |
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ | 9 mm | |
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm2 op til ⌀ | 8 mm | |
Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm2 op til ⌀ | 7 mm | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 733000 610 | |
EAN/GTIN | 4005887367303 | |
Producentnummer | 87437005 | |
Producent | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |