Skruetrækkerblad-størrelse0,8 x 5,0 x 260 mm

Art.-nr.: 73213101
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 73213101
EAN/GTIN 4018754278589
Producentnummer 73213101
L-nummer L60010 6121

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til justeringsarbejde (kærvskruer)
  • matforkromet
  • Sort blondestof

Egenskab:

  • Klinge dimensioner: 0,8 x 5,0 x 260 mm
  • a: 0,8 mm
  • L1: 260 mm
  • L2: 365 mm
  • Udgangsprofil: Slidset
  • Vægt: 100 g
  • Bredde mm (b): 5,0 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven