{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 350 mm | |
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ | 6 mm | |
Til enkeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm2 | 5 mm | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 732000 350 | |
EAN/GTIN | 4045197166821 | |
Producentnummer | 732000 350 |