Kompakt boltskærer CoBolt® med skærudsparing 160 mm

Art.-nr.: 731752 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 160 mm
    Til blød ståltråd op til ⌀ 5,3 mm
    Til middelhård ståltråd op til ⌀ 4,4 mm
    Til pianotråd op til ⌀ 3 mm
    Skær Hærdet
    Greb overtrukket med kunststof
    Materiale Krom-vanadium-elektrostål
    Overflade kemisk sortfarvet
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 731752 160
    EAN/GTIN 4003773084587
    Producentnummer 71 31 160

    Betegnelse

    Udførelse:

    I kraft af speciel armudveksling har saksen høj skæreydelse ved relativt lav kraftanvendelse. Skærene er induktionshærdede (ca. 64 HRC).
    Tang kemisk sortfarvet, kunststofbelagte greb, skær med udsparing.

    Anvendelse:

    Til tråd op til en trækstyrke på 2000 N/mm2.

    Materiale:

    Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven