{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Til blød ståltråd op til ⌀ | 5,3 mm | |
Til middelhård ståltråd op til ⌀ | 4,4 mm | |
Til pianotråd op til ⌀ | 3 mm | |
Producentbetegnelse | CoBolt® | |
Skær | Hærdet | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-elektrostål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
med returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 731750 160 | |
EAN/GTIN | 4003773082668 | |
Producentnummer | 71 01 160 |