Kompakt boltskærer CoBolt® med grebsovertræk og returfjeder 200 mm

Art.-nr.: 731745 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Til blød ståltråd op til ⌀ 6 mm
Til middelhård ståltråd op til ⌀ 5,2 mm
Til pianotråd op til ⌀ 3,6 mm
Producentbetegnelse CoBolt®
Skær Hærdet
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Krom-vanadium-elektrostål
Overflade kemisk sortfarvet
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 731745 200
EAN/GTIN 4003773066859
Producentnummer 71 12 200

Betegnelse

Udførelse:

I kraft af speciel armudveksling har saksen høj skæreydelse ved relativt lav kraftanvendelse. Skærene er induktionshærdede (ca. 64 HRC).
Tang kemisk sortfarvet, greb med flerkomponentovertræk. Med returfjeder og integreret lås.

Anvendelse:

Til tråd op til en trækstyrke på 2000 N/mm2.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven