Skralde-kabelsaks til kabler med stålkerne (ACSR-kabler) 340 mm

Art.-nr.: 731270 340
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreydelse 240 mm2
Skæreydelse op til ⌀ 32 mm
Hel længde 340 mm
Materiale Kniv: Specialværktøjsstål i særklasse, oliehærdet
Ben Ovalt aluminiumsrør, meget stabilt
Skraldefunktion ja
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 731270 340
EAN/GTIN 4003773081241
Producentnummer 95 32 340 SR

Betegnelse

Udførelse:

Skæring med præcisionsslibning og induktivt hærdet skærekant. To-gears-tandkransdrev til let skæring og lille kraftforbrug som følge af meget høj udveksling.

Anvendelse:

Til skæring af kabler med stålkerne (ACSR-kabler) ved en- og tohåndsdrift. Ideel ved trange pladsforhold.

Materiale:

Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehærdet.

Specialtilbehør:

Reservekniv nr. 731272.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven