Skralde-kabelsaks med teleskopben, Hel længde: 630mm

Art.-nr.: 731230 630
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til flerleder-⌀ 60 mm
Til enkeltleder, kobber / aluminium 740 / 800 mm2
Hel længde 630 mm
Materiale Kniv: Specialværktøjsstål i særklasse, oliehærdet
Ben Ovalt aluminiumsrør, meget stabilt
Vægt 3.820 g
Skraldefunktion ja
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 731230 630
EAN/GTIN 4003773071563
Producentnummer 95 32 060
Producent KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftsparende skæring som følge af optimale udvekslingsforhold og teleskopben. Det er muligt at åbne værktøjet i enhver skæreposition. Benlængde kan indstilles i flere trin.
Kan trækkes ud fra 600 til 810 mm.

Anvendelse:

Til ren klipning af kobber- og aluminiumskabler. Også egnet til kabler med gummi- eller kunststofkappe og med båndstålarmering.

Materiale:

Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehærdet.

Bemærk:

Ikke egnet til ståltråd og metaltove.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven