Kabelsaks med flade kæber 215 mm

Art.-nr.: 730900 215
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maks. kabelbredde 55 mm
    Hel længde 215 mm
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 730900 215
    EAN/GTIN 4033119000513
    Producentnummer 3806

    Betegnelse

    Udførelse:

    Udskiftelig skæreplade til retvinklet klipning, udskiftelig, almindelig klinge (nr. 844710 og 844715 i str. 10). Forkromet værktøj, greb med kunststofovertræk.

    Anvendelse:

    Klemningsfri skæring af fladbåndskabler op til en bredde på 55 mm og højde på 10 mm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven