Kabelsaks med overførsel, Hel længde: 570mm

Art.-nr.: 730500 570
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til flerleder-⌀ 26 mm
Til enkeltledere 100 mm2
Hel længde 570 mm
Greb Kunststofovertræk
Aktivering mekanisk, tohånds
Materiale Ben: Stålrør
med returfjeder nej
Skærehoved, udskiftelig ja
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 730500 570
EAN/GTIN 4012078034333
Producentnummer K1011
Producent Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com

Betegnelse

Udførelse:

Hoved med seglformede skær og overførsel i saksehoved, ben i stålrør med kunststofgreb.

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven