• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Stor kabelsaks VDE-isoleret, Hel længde: 500mm

Art.-nr.: 730450 500
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til flerleder-⌀ 27 mm
Til enkeltledere 150 mm2
Hel længde 500 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb dypisoleret
Aktivering mekanisk, tohånds
Materiale Ben: Aluminiumsrør, meget stabile.
Hoved Fræsehoved: Vanadium-elektrostål, sænksmedet, oliehærdet.
med returfjeder nej
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 730450 500
EAN/GTIN 4003773026785
Producentnummer 95 17 500
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Hoved med seglformede skær, ben i stålrør med kunststofgreb.
Hoved poleret, greb dypisoleret op til 1000 volt i henhold til DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven