{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreydelse | 35 mm2 | |
Skæreydelse op til ⌀ | 8 mm | |
Hel længde | 185 mm | |
Producentbetegnelse | KT8 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Kunststofovertræk | |
Aktivering | mekanisk, enhånds | |
Materiale | Specialværktøjsstål, sænksmedet | |
Overflade | blank | |
med returfjeder | nej | |
Produkttype | Saks |
Artikelnummer | 730250 185 | |
EAN/GTIN | 4008190020163 | |
Producentnummer | 9002650000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kabelsaks, med 2K-greb VDE-isoleret, Hel længde: 185mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
302,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.811 styk på lager
92,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 185 mm | 160 mm |
Skæreydelse | 35 mm2 | 10 mm2 |
Skæreydelse op til ⌀ | 8 mm | 12 mm |
Produkttype | Saks | Saks |