Langskåret skruetrækker DRALL+ 0,8 mm x 4,0 mm L.300 mm

Art.-nr.: 73013001
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
    Artikelnummer 73013001
    EAN/GTIN 4018754333998
    Producentnummer 73013001
    L-nummer L60010 8121

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til justering af skruer (kærvskruer)
    • Mat krom, sort spids
    • Bladmål 0,8x4,0x295
    • 2-komponent håndtag med hovedlaserstyring

    Egenskab:

    • a: 0,8 mm
    • Legering: Værktøjsstål 45SiCrV6
    • L1: 300 mm
    • L2: 380 mm
    • Udgangsprofil: Slidset
    • Vægt: 48 g
    • Bredde mm (b): 4,0 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven