Lille kabelsaks, Hel længde: 125mm

Art.-nr.: 730110 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreydelse 25 mm2
Skæreydelse op til ⌀ 7 mm
Hel længde 125 mm
Producentbetegnelse KT Mini
Greb Kunststofovertræk
med returfjeder ja
Skærehoved, udskiftelig nej
Skraldefunktion nej
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 730110 125
EAN/GTIN 4064675664024
Producentnummer 2876460000
Producent Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Betegnelse

Udførelse:

Hoved med seglformede skær. Ben med kunststofgreb. Skærer glat og rent uden at mase.
Lille, handy model, perfekt til bearbejdning af fintrådede kobberledere.

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven