Lille kabelsaks, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 730095 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreydelse 50 mm2
Skæreydelse op til ⌀ 15 mm
Hel længde 160 mm
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 730095 160
EAN/GTIN 4003773085904
Producentnummer 95 11 160
Producent KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Hoved med seglformede skær. Bruneret saks, greb overtrukket med kunststof.
Behov for færre kræfter: skærer ledere eller litzetråd over ved hjælp af klinger, der er trindelt efter hinanden. Skærer igennem massive kobber- og aluminiumskabler på op til 5 × 4 mm2.

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven