Kabelsaks type D15 Med åbningsfjeder og afisoleringsfunktion 170

Art.-nr.: 730050 170
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til kabel-⌀ 12 mm
Skæreydelse, multileder op til 35 mm2
Til enkeltleder, kobber / aluminium 16 mm2
Hel længde 170 mm
Greb Kunststofovertræk
Overflade bruneret
Vægt 230 g
med returfjeder ja
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 730050 170
EAN/GTIN 2050001756053
Producentnummer 700 116 3 HO

Betegnelse

Udførelse:

  • Kabelsaks med speciel skærgeometri for et let, rent snit; også mulighed for åbningsfjeder.
  • Overholder også luftfartsstandarden AS6173/3.
  • Til klipning af tin-, nikkel- og sølvbelagte kobberledere iht. AS22759 samt aluminiumskabler.
  • Ikke egnet til ståltråd, stålwire og hårdttrukne kobberledere.
  • ergonomisk betjening med én hånd.
  • ingen klemning, ingen deformation af kablet.

Beskrivelse:

https://www.rennsteig.com/produkte/detail/7001163.html#anker1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven