Drivstempler, flad spids, ottekantet

Art.-nr.: 730.2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kørner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 730.2
EAN/GTIN 7610733005017
Producentnummer PB 730.2
L-nummer L60060 1566

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stikstempel, ottekantet
  • til at slå stifter løs og stanse gennem metalplader
  • konisk dorn, flad spids af højeste hårdhed og sejhed, ekstremt slidstærkt
  • efterhærdet stempelhoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationer
  • fremstillet af ottekantet stål, til sikker håndtering
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Diameter af dorn: 2 mm
  • Hele længden: 110 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven