Reservepressekæbesæt 120

Art.-nr.: 729975 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ledertværsnit 10 mm2 - 120 mm2
Produkttype Bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729975 120
EAN/GTIN 8014212199966
Producentnummer EP120I

Betegnelse

Udførelse:

Med innovativ i-sammenpresning, velegnet til kabler med flere ledere, flere komprimerede ledere og fine ledere. Ved hjælp af i-sammenpresningen opnås der tilspændingsværdier langt over normale krav.

Passer til:

Pressetang nr. 729970: str. 120

Leveringsomfang:

2 profilskiver (pressekæber).
2 aksler med trykfjeder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven