Stor pressetang K06SYNCRO

Art.-nr.: 729905 K06SYNCRO
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ledertværsnit 6 mm2 - 120 mm2
Vægt 2,6 kg
Hel længde 600 mm - 750 mm
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729905 K06SYNCRO
EAN/GTIN 4012078001342
Producentnummer K06

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hoved med udveksling og indbyggede, drejelige profilskiver. Ben med kunststofgreb. Tværsnitsidentifikation kan ses på profilskiverne.
Profilskiveindstilling med én hånd. Garanterer en sikker tværsnitsidentifikation gennem synkroniseret profilskiveindstilling. Med ergonomisk tokomponentgreb og skridsikring i begge sider.
Løftearme, der kan forlænges.

Anvendelse:

Til ikke-isolerede rørkabelsko og rørforbindere (normaludførelse).

Bemærk:

Passer ikke til pressekabelsko iht. DIN samt til franske CNF-kabelsko.
Pressetænger til DIN- og franske CNF-kabelsko fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven