Afisolerer til antennekabel RG58/59

Art.-nr.: 729806 RG58/59
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til koaksialkabeltype Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse Top Coax Plus
    Belægning TiN
    Produkttype Kniv

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 729806 RG58/59
    EAN/GTIN 4011391301108
    Producentnummer 30110

    Betegnelse

    Udførelse:

    Begge afisoleringstrin på 1 side.
    Desuden med integreret topnøgle str. 11 mm, der er lavet af meget stift glasfiberforstærket kunststof, og som er beregnet til at fastspænde F-stik (HEX 11).

    Anvendelse:

    Værktøj til at fjerne den udvendige kabelisolering, gitteret og PE-isoleringen i koaksialkabler.
    Nem og hurtig afisolering af alle gængse koaksialkabler, f.eks. RG 58, RG 59, tv-antennekabel 4,8 − 7,5 mm ⌀, samt pvc-rundkabel 3×0,75 mm2. TiN-belagt klinge.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven