Pressetang F48

Art.-nr.: 729722 F48
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 220 mm
Til ledertværsnit 0,1 mm2 - 2,5 mm2
Til fladstik F2,8 / F4,8
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729722 F48
EAN/GTIN 4003773051879
Producentnummer 97 52 34

Betegnelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.
I specialstål. Præcisionsprofiler, meget høj overførsel − specielt velegnet til større presse-tværsnit.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven